Pressure regulator »SYNTESI«, size 1, G 1/8, 0…8 bar

Nr art.: 139351
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Seria SYNTESI
Długość całkowita 102 mm
Szerokość całkowita 51,5 mm
Wys. całkowita 42 mm
Wydajność przepływu 570 l/min
Ciśnienie robocze od 0 bar
Ciśnienie robocze do 8 bar
Maksymalne ciśnienie robocze 15 bar
Minimalna temperatura pracy -10 °C
Maksymalna temperatura pracy 50 °C
Typ przyłącza Gwint wewnętrzny
Materiał obudowy z tworzywa sztucznego
Rodzaj produktu regulator ciśnienia

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 139351
EAN / GTIN 4047322754415
Numer producenta 139351
Producent/osoba odpowiedzialna Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Pressure regulator »SYNTESI«, size 1, G 1/8, p1 = max. 15 bar, p2 = 0 … 8 bar, T = -10 … 50 °C, without pressure gauge

Cecha szcz.:

  • A: 42.0 mm
  • B: 102.0 mm
  • D: 51.5 mm
  • A1: - mm
  • BG: 1
  • Series: Synthesis
  • Medium: Compressed air or other neutral gases
  • Casing: technopolymer
  • membrane: NBR 60 Shore (hardness) with polyester fabric insert
  • feather cap: technopolymer
  • Flow rate 1: 570 Nl/min
  • Flow rate 2: 1200 Nl/min
  • sealing material: NBR
  • Connection outlet: G 1/8
  • Connection inlet: G 1/8
  • Control range max.: 8 bar
  • Control range min.: 0 bar
  • Max. inlet pressure: 15 bar
  • Maximum temperature range: 50 °C
  • Temperature range min.: -10 °C
  • Flow rate measurement 1: with Pe 1 e = 10 bar, Pe 2 e = 6.3 bar and pressure drop Δe p e = 0.5 bar
  • Flow rate measurement 2: with Pe 1 e = 10 bar, Pe 2 e = 6.3 bar and pressure drop Δe p e = 1 bar
  • Threads on front and back: G 1/8

Z tej samej serii "SYNTESI" Zobacz wszystkie