{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Misura del filetto | G1 | |
| Rivestimento | esecuzione vaporizzata | |
| Tipo di filettatura | G | |
| Angolo di filetto | 55 grado | |
| Materiale da taglio | HSS | |
| Norma | DIN 5156 | |
| Classe di tolleranza | ISO 228 +0,05 | |
| Forma dell’imbocco | C | |
| Angolo dell’elica | 40 grado | |
| Codolo | Codolo cilindrico con h9 | |
| Passaggio interno per LR | no | |
| Utilizzo per tipo di foro | fino a 3×D in caso di foro cieco | |
| Direzione di taglio | destro | |
| Passo della filettatura | 2,309 mm | |
| Filetti per pollice | 11 | |
| ⌀ Filettatura | 33,25 mm | |
| Lunghezza complessiva L | 160 mm | |
| ⌀ Codolo Ds | 25 mm | |
| Quadro del codolo □ | 20 mm | |
| ⌀ Preforo | 30,75 mm | |
| Tipo di utensile di filettatura | Maschi a macchina per i lavori tradizionali | |
| Numero di scanalature per i trucioli | 5 | |
| Colore collarino | senza | |
| Numero taglienti Z | 5 | |
| Profondità filettatura | 99,75 mm | |
| Tipo di prodotto | Maschi a filettare |
| Codice articolo |
137360 G1
copia |
|
| EAN / GTIN |
4045197705693
copia |
|
| Codice del produttore |
137360 G1
copia |
|
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |