{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Imballaggio | Valigetta | |
| Con prolunga | sì | |
| Lettura pollici, pollici | 0,0004 pollici | |
| Tipo di prodotto | micrometro per interni | |
| Unità lettura | pollici | |
| Metrologia | es. analogica | |
| Divisione tamburo di misurazione | 1/100 mm | |
| Superficie delle superfici di contatto | Con riporto in metallo duro; temprate | |
| Numero di micrometri | 1 pz. | |
| Campo di misura min. | 2 mm | |
| Campo di misura max. | 2,5 mm |
| Codice articolo | 137-014 | |
| EAN / GTIN | 4946368438498 | |
| Codice del produttore | 137-014 | |
| Numero-L | L40010 13723 | |
| Produttore/persona responsabile | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |