Mikrometer med måleflader med karbidspids 2-2,5″

Art.-nr.: 137-014
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Emballage kuffert
Med forlænger ja
Aflæsning i tommer, tommer 0,0004 tommer
Produkttype indvendig mikrometerskrue
Aflæsning af enhed tommer
Måleteknik analog
Opdeling, måletromle 1/100 mm
Måleoverflader Hærdet; forsynet med hårdmetal
Antal mikrometerskruer 1 stk.
Måleområde min. 2 mm
Måleområde maks. 2,5 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 137-014
EAN/GTIN 4946368438498
Producentnummer 137-014
L-nummer L40010 13723
Producent/ansvarlig person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Dette er et indvendigt mikrometer udstyret med forlængerstænger, der giver dig følgende fordele: Udskiftelige forlængerstænger i cylindrisk form til udvidelse af måleområdet. Måleflader af hårdmetal er tilgængelige.

Egenskab:

  • Størrelse / dimension: 0,09 X 0,03 X 0,028 M
  • Målestok: Skalatromle og hylster satinforkromet, ∅ 15 mm
  • Måleområde: 2,5 - 6
  • Målespænd: 0,5″
  • Målespindel: Spindelstigning 0,02” mm
  • Skalainddelingsværdi: 0,0004″
  • Spindelforsyningsfejl: 0,00015 inch
  • Tommer/Metrisk: tommer

Leveringsomfang:

Inklusive boks, nøgle, indbygget måleskrue