Mikrometr wewnętrzny z powierzchniami po

Nr art.: 137-014
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
Opakowanie walizka
Z przedłużką tak
Odczyt w calach, cal 0,0004 cal
Rodzaj produktu średnicówka mikrometryczna
Jednostka odczytu cal
Technika pomiarowa analogowy
Podziałka bębna pomiarowego 1/100 mm
Powierzchnia powierzchni pomiarowej Pokryte węglikiem spiekanym; hartowane
Liczba śrub mikrometrycznych 1 szt.
Min. zakres pomiarowy 2 mm
Maks. zakres pomiarowy 2,5 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 137-014
EAN / GTIN 4946368438498
Numer producenta 137-014
Numer L L40010 13723
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Jest to śruba pomiarowa do zastosowań wewnętrznych, wyposażona w przedłużki, która zapewnia następujące korzyści: Wymienne przedłużki o cylindrycznym kształcie służące do zwiększenia zakresu pomiarowego. Dostępne są powierzchnie pomiarowe z węglika spiekanego.

Cecha szcz.:

  • Rozmiar / Wymiar: 0,09 X 0,03 X 0,028 M
  • liniał: Bębenek i tuleja z podziałką, chromowane na matowo, ∅ 15 mm
  • Zakres pomiarowy: 2,5-6
  • zakres pomiaru: 0,5 cale
  • trzpień pomiarowy: Skok wrzeciona 0,02″ mm
  • wartość podziałki skali: 0,0004 cale
  • Błąd posuwu wrzeciona: 0,00015 inch
  • Calowe/metryczne: cal

W dostawie:

Including box, key, micrometer head