• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Innenmessschraube mit Hartmetallbestückten Messflächen 2-2,5″

Artikel-Nr.: 137-014
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Verpackung Koffer
mit Verlängerung ja
Ablesung Zoll, Zoll 0,0004 Zoll
Produktart Innenmessschraube
Einheit Ablesung Zoll
Messtechnik analog
Teilung Messtrommel 1/100 mm
Messflächen-Oberfläche gehärtet; hartmetallbestückt
Anzahl Messschrauben 1 St.
Messbereich min. 2 mm
Messbereich max 2,5 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 137-014
EAN / GTIN 4946368438498
Herstellernummer 137-014
L-Nummer L40010 13723
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Dies ist eine mit Verlängerungsstangen ausgestattete Innenmesschraube die Ihnen die folgenden Vorteile bietet: Auswechselbare Verlängerungsstangen in zylindrischer Form zur Erweiterung des Messbereichs. Hartmetallmessflächen sind verfügbar.

Merkmal:

  • Größe / Abmessung: 0,09 X 0,03 X 0,028 M
  • Maßstab: Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, ∅ 15 mm
  • Messbereich: 2.5 - 6
  • Messspanne: 0,5″
  • Messspindel: Spindelsteigung 0,02″ mm
  • Skalenteilungswert: 0,0004″
  • Spindelvorschubfehler: 0,00015 inch
  • Zoll/Metrisch: Zoll

Lieferumfang:

Inklusive Box, Schlüssel, Einbaumessschraube