Mikrometer z merilnimi površinami s karbidnimi konicami 2-2,5″

Št. art.: 137-014
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Embalaža Kovčki
S podaljškom da
Odčitavanje col, colske mere 0,0004 col
Vrsta izdelka mikrometri za notranje merjenje
Enota, odčitavanje colske mere
Merilno orodje analogno
Delitev merilnega bobna 1/100 mm
Premer merilne površine kaljene; s karbidno trdino
Število mikrometrov 1 kos
Merilno območje min. 2 mm
Merilno območje maks. 2,5 mm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 137-014
EAN/GTIN 4946368438498
Številka proizvajalca 137-014
L-število L40010 13723
Proizvajalec/odgovorna oseba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

To je notranji mikrometer, opremljen s podaljševalnimi palicami, ki vam ponuja naslednje prednosti: Zamenljive podaljševalne palice valjaste oblike za razširitev merilnega območja. Na voljo so karbidne merilne površine.

Lastnosti:

  • Velikost / dimenzija: 0,09 X 0,03 X 0,028 M
  • Meter: Boben in tulec tehtnice, satenasto kromiran, ∅ 15 mm
  • Merilno območje: 2,5 – 6
  • Merilno območje: 0,5”
  • Merilno vreteno: Korak vretena 0,02” mm
  • Delitev skale: 0,0004”
  • Napaka pri pomiku vretena: 0,00015 inch
  • Inč/Metrični: colske mere

Obseg dobave:

Vključuje škatlo, ključ, vgradni merilni vijak