Micromètre d'intérieur, surfaces de mesure en métal dur 2-2,5″

Réf.: 137-014
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Emballage coffret/valise
Avec rallonge oui
Lecture pouces, pouce 0,0004 pouce
Type de produit micromètre d’intérieur
Unité de lecture pouce
Métrologie mode analogique
Graduation tambour micrométrique 1/100 mm
Surface des surfaces de mesure carbure rapporté; trempé
Nombre de micromètres 1 pc.
Plage de mesure min 2 mm
Plage de mesure max. 2,5 mm

Identification et classification

Référence article 137-014
EAN / GTIN 4946368438498
Réf. fabricant 137-014
Article hors catalogue L40010 13723
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Il s'agit d'un palpeur interne équipé de tiges d'extension qui vous offre les avantages suivants : Des tiges de rallonge interchangeables de forme cylindrique pour étendre la plage de mesure. Des surfaces de mesure en métal dur sont disponibles.

Caractéristique(s):

  • Taille / dimension: 0,09 X 0,03 X 0,028 M
  • Règles: Tambour et douille de graduation chromés satinés, ∅ 15 mm
  • Plage de mesure: 2,5 - 6
  • Plage de mesure: 0,5”
  • Broche de mesure: Pas de vis 0,02” mm
  • Valeur de graduation: 0,0004”
  • Erreur d’avance de la broche: 0,00015 inch
  • Pouce/métrique: Pouce

Livraison:

Boîte, clé, vis de réglage avec