Micrometru cu suprafețe de măsurare cu vârfuri din carbură 2-2, 5″

Cod articol.: 137-014
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Ambalaj serviete
Cu prelungitor ja
Citire inch, inch 0,0004 inch
Tip produs micrometru de interior
Citire unitate inch
Tehnică de măsurare analog
Diviziune tambur de măsurare 1/100 mm
Suprafaţă de măsurare suprafață Armat cu carbură; călit
Număr de micrometre 1 buc.
Domeniu de măsurare min. 2 mm
Domeniu de măsurare max 2,5 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 137-014
EAN / GTIN 4946368438498
Număr producător 137-014
L-Număr L40010 13723
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Descriere:

Acesta este un micrometru intern echipat cu tije de extensie care vă oferă următoarele avantaje: Tije de extensie interschimbabile în formă cilindrică pentru a extinde domeniul de măsurare. Sunt disponibile suprafețe de măsurare din carbură.

Caracteristică:

  • Mărime / Dimensiune: 0,09 X 0,03 X 0,028 M
  • Riglă: Tambur cântar și manșon cromat satinat, ∅ 15 mm
  • Domeniu de măsurare: 2,5 - 6
  • Domeniu de măsurare: 0,5”
  • Ax de măsurare: Panta axului 0,02” mm
  • Valoarea diviziunii de gradaţie: 0,0004”
  • Eroare de avans al axului: 0,00015 inch
  • Inch/Metric: Inch

Livrare:

Include cutie, cheie, șurub de calibrare încorporat

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Broșuri

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Forme

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promoţii

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript