Micrómetro de 2 puntas, superficies de medición de metal duro 2-2,5″.

Número de artículo: 137-014
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Embalaje Maletín
Con prolongación
Lectura pulgadas, pulg. 0,0004 pul
Tipo de producto micrómetro de interiores
Unidad de lectura pulg.
Metrología analógico/a
División del tambor de medición 1/100 mm
Tratamiento de la superficie de medición Revestimiento con metal duro; templado
Número de micrómetros 1 ud.
Capacidad de medición mín. 2 mm
Capacidad de medición máx. 2,5 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 137-014
EAN / GTIN 4946368438498
Número del fabricante 137-014
Número L L40010 13723
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

Se trata de un micrómetro de interiores equipado con alargaderas que le ofrece las siguientes ventajas: Alargaderas intercambiables de forma cilíndrica para ampliar el rango de medición. Dispone de superficies de medición de metal duro.

Característica:

  • Tamaño / Dimensión: 0,09 X 0,03 X 0,028 M
  • Regla graduada: Tambor de escala y casquillo cromado satinado, ∅ 15 mm
  • Rango de medición.: 2,5 - 6
  • Intervalo de medición: 0,5″
  • Husillo de medición: Paso del husillo 0,02” mm
  • Valor de división de la escala: 0,0004″
  • Error de avance del husillo: 0,00015 inch
  • Pulgada/Métrica: pulg.

Volumen de suministro:

Incluye caja, llave y cabeza micrométrica.