• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 11 al 15 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto

Chiave per tubi, modello Stillson max. 27mm

Codice art.: 131A.8
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Giratubi e pinza regolabile

Identificazione e classificazione

Codice articolo 131A.8
copia
EAN / GTIN 3148516740212
copia
Codice del produttore 131A.8
copia
Numero-L L60130 2391
copia
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Chiave per tubi molto robusta, denti temprati a 55 HRc
  • Applicazione molto precisa grazie alla lavorazione fine del filetto e del rullo

Proprietà:

  • A max. [″″: 3/4
  • A max. [mm]: 27
  • B [mm]: 19.5
  • C [mm]: 12.5
  • E [mm]: 12.5
  • L [″]: 8
  • L [mm]: 200
  • [kg]: 0.280