{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Codice materiale: 
                        EAN / GTIN: 
                        Codice del produttore: 
                        Cat. Nr.: 
                    | Misura del filetto | M5 | |
| Rivestimento | non rivestito | |
| Tipo di filettatura | M | |
| Angolo di filetto | 60 grado | |
| Materiale da taglio | HSS | |
| Norma | DIN 352 | |
| Norma filettatura | DIN 13 | |
| Classe di tolleranza | ISO 2 6H | |
| Forma dell’imbocco | A | |
| Codolo | Codolo cilindrico con h9 | |
| Passaggio interno per LR | no | |
| Utilizzo per tipo di foro | fino a 3×D in caso di foro cieco; fino a 3×D in caso di foro di passaggio | |
| Direzione di taglio | destro | |
| Passo della filettatura | 0,8 mm | |
| Lunghezza complessiva L | 45 mm | |
| ⌀ Codolo Ds | 6 mm | |
| Quadro del codolo □ | 4,9 mm | |
| ⌀ Preforo | 4,2 mm | |
| ⌀ Filettatura | 5 mm | |
| Tipo di utensile di filettatura | Maschio a mano | |
| Colore collarino | senza | |
| Profondità filettatura | 10 mm | |
| Tipo di prodotto | Maschi a filettare | 
| Codice articolo | 
                        
        130160 M5
 copia  | 
                |
| EAN / GTIN | 
                        
        4045197065582
 copia  | 
                |
| Codice del produttore | 
                        
        130160 M5
 copia  | 
                |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |