Filettatura sinistra, maschi a macchina per fori ciechi, non rivestito, MF: M1X0,2

Codice art.: 130011 M1X0,2
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 25 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 25 Articolo
Prezzo per 25 Articolo: 1.720,00 €
Disponibile in più di 8 settimane
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

MF Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Tipo di filettatura: MF-LH
  • Angolo di filetto: 60
  • Materiale da taglio: HSS E
  • Norma: DIN 371
  • Norma filettatura: DIN 13

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Misura del filetto M1×0,2
Rivestimento non rivestito
Tipo di filettatura MF-LH
Angolo di filetto 60 grado
Materiale da taglio HSS E
Norma DIN 371
Norma filettatura DIN 13
Classe di tolleranza ISO 1 4H; ISO 1X 4HX; ISO 2 6H; ISO 2X 6HX; 6H +0,05; 6H +0,10; 6H +0,20; ISO 3 6G; ISO 3X 6GX; 7H; 7HX; 7G; 7GX
Forma dell’imbocco C
Codolo Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR no
Utilizzo per tipo di foro fino a 2×D in caso di foro cieco
Direzione di taglio sinistro
Passo della filettatura 0,2 mm
Lunghezza complessiva L 40 mm
⌀ Codolo Ds 2,5 mm
Quadro del codolo □ 2,1 mm
⌀ Preforo 0,8 mm
⌀ Filettatura 1 mm
Tipo di utensile di filettatura Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Numero di scanalature per i trucioli 2
Colore collarino senza
Numero taglienti Z 2
Profondità filettatura 2,5 mm
Tipo di prodotto Maschi a filettare

Identificazione e classificazione

Codice articolo 130011 M1X0,2
copia
EAN / GTIN 4045197625908
copia
Codice del produttore 130011 M1X0,2
copia
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio, plastiche
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
20
Alluminio
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
18
Alluminio (a truciolo corto)
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
20
Acciaio < 500 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
15
Acciaio < 750 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
15
Acciaio < 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
12
Acciaio < 1100 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
7
INOX < 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
M
Codice ISO:
5
INOX > 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
M
Codice ISO:
4
GGG
adatto per / [m/min]
K
Codice ISO:
8
CuZn
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
20
Uni
adatto per / [m/min]
 
Olio
adatto per / [m/min]
 
a umido max.
adatto per / [m/min]
 

Descrizione

Nota:

Quantità minima d’ordine: 25 pezzi
Consegna: 91 giorni
Lavorazione speciale – restituzione esclusa

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti