Tubo flessibile da officina, PVC morbido, diametro tubo 15, 5x10, lunghezza rotolo 50 m

Codice art.: 129227
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
Colore blu
Tipo di prodotto Schlauch
Stampo per tubi flessibili diritte
Diametro esterno del tubo flessibile 15,5 mm
Diametro interno del tubo flessibile 10 mm
Lunghezza complessiva 50 m
Temperatura di applicazione min. -20 °C
Temperatura di applicazione max. 60 °C
Pressione di esercizio max. 15 bar
Attacco Nessuno
Per Aria compressa

Identificazione e classificazione

Codice articolo 129227
EAN / GTIN 4047322728911
Codice del produttore 129227
Numero-L L00970 140101
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Tubo flessibile per officina, PVC morbido, intervallo di temperatura da -20 °C a 60 °C, diametro del tubo 15, 5x10, PN a 23 °C max. 15 bar, lunghezza rotolo 50 con Tubo flessibile altamente flessibile per applicazioni con aria compressa in officina (alimentazione di aria compressa per utensili pneumatici, attrezzature di stazioni di montaggio ecc. L’inserimento uniforme del tessuto garantisce un’elevata resistenza alla pressione, un’ottima maneggevolezza, un’elevata resistenza meccanica e un’eccellente adesione composita. L’elevata resistenza all’ozono contribuisce inoltre alla durata e alla sicurezza del tubo.

Proprietà:

  • Anima: PVC morbido, nero
  • copertura esterna: PVC morbido, blu
  • supporto di stampa: tessuto in poliestere altamente resistente
  • Lunghezza rotolo: 50 m
  • Raggio di curvatura min.: 35 mm
  • Ø tubo flessibile esterno: 15,5 mm
  • Ø interno tubo: 10 mm
  • Intervallo di temperatura max.: 60 °C
  • Intervallo di temperatura min.: -20 °C
  • Pressione di esercizio max. a 23 °C: 15 bar