{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Couleur | bleu | |
| Type de produit | Schlauch | |
| Forme de tuyau | droit | |
| Diamètre extérieur flexible | 15,5 mm | |
| Diamètre intérieur flexible | 10 mm | |
| Longueur totale | 50 m | |
| Température d’utilisation min. | -20 °C | |
| Température d’utilisation max. | 60 °C | |
| Pression de service max. | 15 bar | |
| Connexion | aucun | |
| Pour | air comprimé |
| Référence article | 129227 | |
| EAN / GTIN | 4047322728911 | |
| Réf. fabricant | 129227 | |
| Article hors catalogue | L00970 140101 | |
| Fabricant/personne responsable | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |