• På grund af et internt møde vil der tirsdag d. 27. oktober være begrænset bemanding. Telefonen holder derfor lukket hele dagen. Vi beklager eventuelle gener og takker for forståelsen.

Værkstedsrør, blødt PVC, rør-ø 15, 5x10, rulllængde 50 m

Art.-nr.: 129227
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Farve blå
Produkttype Schlauch
Slangeform lige
Diameter, udvendig slange 15,5 mm
Diameter, indvendig slange 10 mm
Længde i alt 50 m
Temperaturindsats min. -20 °C
Temperaturindsats maks. 60 °C
Driftstryk maks. 15 bar
Tilslutning ingen
Egnet til trykluft

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 129227
EAN/GTIN 4047322728911
Producentnummer 129227
L-nummer L00970 140101
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Værkstedslange, blødt PVC, temperaturområde -20 °C til 60 °C, slange-ø 15, 5x10, PN ved 23 °C maks. 15 bar, rulllængde 50 med Højfleksibel slange til trykluftanvendelser i værksteder (tryklufttilførsel til pneumatiske værktøjer, udstyr til monteringsstationer osv.). Den jævne vævsindlægning garanterer høj trykbestandighed, meget god håndtering, høj mekanisk fasthed og fremragende vedhæftning. Den høje ozonbestandighed bidrager også til slangens lange levetid og sikkerhed.

Egenskab:

  • sjæl: Blødt PVC, sort
  • ydre dækning: Blødt PVC, blåt
  • trykbærer: højstyrke polyestervæv
  • Rullelængde: 50 m
  • Bøjningsradius min.: 35 mm
  • Slange Ø udvendig: 15,5 mm
  • Slangens indvendige diameter: 10 mm
  • Temperaturområde maks.: 60 °C
  • Temperaturområde min.: -20 °C
  • Driftstryk maks. ved 23 °C: 15 bar