• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Werkplaatslans, zacht PVC, slangdiameter 15, 5x10, rollengte 50 m

Artikelnummer: 129227
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 129227
EAN/GTIN 4047322728911
Nummer fabrikant 129227
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Werkplaatslang, zacht PVC, temperatuurbereik -20 °C tot 60 °C, slang-ø 15, 5x10, PN bij 23 °C max. 15 bar, rollengte 50 met Zeer flexibele slang voor persluchttoepassingen in werkplaatsen (persluchttoevoer voor pneumatisch gereedschap, uitrusting van montageplaatsen enz. De gelijkmatige weefselinzet garandeert een hoge drukbestendigheid, zeer goede hantering, hoge mechanische sterkte en uitstekende hechting. De hoge ozonbestendigheid draagt ook bij aan de duurzaamheid en veiligheid van de slang.

Kenmerk:

  • Kern: Zacht PVC, zwart
  • buitenplafond: Zacht PVC, blauw
  • drukdrager: zeer sterk polyesterweefsel
  • Rollengte: 50 m
  • Buigradius min.: 35 mm
  • Buitendiameter slang: 15,5 mm
  • Binnendiameter slang: 10 mm
  • Temperatuurbereik max.: 60 °C
  • Temperatuurbereik min.: -20 °C
  • Maximale werkdruk bij 23 °C: 15 bar