Delavniški cev, mehki PVC, premer cevi 15, 5x10, dolžina role 50 m

Št. art.: 129227
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Barva modra
Vrsta izdelka Schlauch
Oblika cevi ravna
Zunanji premer cevi 15,5 mm
Notranji premer cevi 10 mm
Celotna dolžina 50 m
Vhodna temperatura min. −20 °C
Vhodna temperatura maks. 60 °C
Delovni tlak maks. 15 bar
Priključek nobenega
Primerno za visokotlačni

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 129227
EAN/GTIN 4047322728911
Številka proizvajalca 129227
L-število L00970 140101
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Delavniški cev, mehki PVC, temperaturno območje od -20 °C do 60 °C, premer cevi 15, 5x10, PN pri 23 °C max. 15 bar, dolžina zvitka 50 z visoko fleksibilno cevjo za uporabo s stisnjenim zrakom v delavnicah (dovod stisnjenega zraka za pnevmatsko orodje, oprema montažnih postaj itd.). Enakomerna tkanina zagotavlja visoko odpornost proti pritisku, zelo dobro rokovanje, visoko mehansko trdnost in odlično vezivnost. Visoka odpornost proti ozonu prav tako prispeva k dolgo življenjski dobi in varnosti cevi.

Lastnosti:

  • duša: Mehka PVC, črna
  • zunanja streha: Mehka PVC, modra
  • nosilec tiskanja: visoko trdna poliestrska tkanina
  • Dolžina role: 50 m
  • Radij upogiba min.: 35 mm
  • Cev Ø zunaj: 15,5 mm
  • Notranji premer cevi: 10 mm
  • Temperaturno območje max.: 60 °C
  • Temperaturno območje min.: -20 °C
  • Delovni tlak pri 23 °C: 15 barov