Furtun pentru atelier, PVC moale, diametru furtun 15, 5x10, lungime rolă 50 m

Cod articol.: 129227
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Culoarea albastru
Tip produs Schlauch
Formă furtun drept
Diametrul exterior furtun 15,5 mm
Diametru interior furtun 10 mm
Lungimea totală 50 m
Temperatură de intrare min. -20 °C
Temperatură de intrare max. 60 °C
Presiune de funcționare max. 15 bar
Racord deloc
Recomandat pentru Aer comprimat

Identificare și clasificare

Cod articol 129227
EAN / GTIN 4047322728911
Număr producător 129227
L-Număr L00970 140101
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Furtun pentru atelier, PVC moale, interval de temperatură -20 °C până la 60 °C, diametru furtun 15, 5x10, PN la 23 °C max. 15 bar, lungime rolă 50 cu Furtun foarte flexibil pentru aplicații cu aer comprimat în atelier (alimentare cu aer comprimat pentru scule pneumatice, echipamente pentru stații de asamblare etc.). Inserția uniformă a țesutului garantează o rezistență ridicată la presiune, o manevrabilitate foarte bună, o rezistență mecanică ridicată și o aderență excelentă. Rezistența ridicată la ozon contribuie, de asemenea, la durabilitatea și siguranța furtunului.

Caracteristică:

  • suflet: PVC moale, negru
  • Acoperiș exterior: PVC moale, albastru
  • suport de imprimare: țesătură din poliester foarte rezistentă
  • Lungimea rolei: 50 m
  • Rază de îndoire min.: 35 mm
  • Ø furtun exterior: 15,5 mm
  • Diametru interior furtun: 10 mm
  • Interval de temperatură max.: 60 °C
  • Interval de temperatură min.: -20 °C
  • Presiune maximă de funcționare la 23 °C: 15 bar