Dílenská hadice, měkké PVC, průměr hadice 15, 5x10, délka role 50 m

Artiklové číslo: 129227
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva Modrá
Druh produktu Schlauch
Tvar hadice Přímé
Průměr hadice vnější 15,5 mm
Průměr hadice vnitřní 10 mm
Celková délka 50 m
Použití teploty min, -20 °C
Použití teploty max. 60 °C
Provozní tlak max 15 bar
Přípojka vůbec
Vhodné pro Stlačený vzduch

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 129227
EAN / GTIN 4047322728911
Číslo výrobce 129227
L-číslo L00970 140101
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Dílenský hadice, měkké PVC, teplotní rozsah -20 °C až 60 °C, průměr hadice 15, 5x10, PN při 23 °C max. 15 bar, délka role 50 s vysoce flexibilní hadicí pro použití se stlačeným vzduchem v dílenském prostředí (přívod stlačeného vzduchu pro pneumatické nářadí, vybavení montážních stanic atd.). Rovnoměrná tkanina zaručuje vysokou odolnost proti tlaku, velmi dobrou manipulaci, vysokou mechanickou pevnost a vynikající adhezi. Vysoká odolnost proti ozónu rovněž přispívá k dlouhé životnosti a bezpečnosti hadice.

Charakteristika:

  • duše: Měkké PVC, černé
  • vnější strop: Měkké PVC, modré
  • tiskový nosič: vysoce pevná polyesterová tkanina
  • Délka válečku: 50 m
  • Poloměr ohybu min.: 35 mm
  • Hadice Ø vnější: 15,5 mm
  • Vnitřní průměr hadice: 10 mm
  • Teplotní rozsah max.: 60 °C
  • Rozsah teplot min.: -20 °C
  • Maximální provozní tlak při 23 °C: 15 bar