Manguera para taller, PVC blando, ø de manguera 15, 5x10, longitud del rollo 50 m

Número de artículo: 129227
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color azul
Tipo de producto Schlauch
Forma del tubo flexible recta
Diámetro exterior tubo flexible 15,5 mm
Diámetro interior tubo flexible 10 mm
Longitud total 50 m
Temperatura de uso mín. -20 °C
Temperatura de uso máx. 60 °C
Presión de funcionamiento máx. 15 bar
Conexión ninguna
Aptitud para Aire comprimido

Identificación y clasificación

Número de artículo 129227
EAN / GTIN 4047322728911
Número del fabricante 129227
Número L L00970 140101
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Manguera para taller, PVC blando, rango de temperatura de -20 °C a 60 °C, diámetro de la manguera 15, 5x10, PN a 23 °C máx. 15 bar, longitud del rollo 50 con manguera altamente flexible para aplicaciones de aire comprimido en talleres (suministro de aire comprimido para herramientas neumáticas, equipamiento de estaciones de montaje, etc.). La inserción uniforme del tejido garantiza una alta resistencia a la presión, una excelente manipulación, una gran resistencia mecánica y una excelente adhesión del compuesto. La alta resistencia al ozono también contribuye a la durabilidad y seguridad de la manguera.

Característica:

  • Alma: PVC blando, negro
  • Techo exterior: PVC blando, azul
  • soporte impreso: tejido de poliéster de alta resistencia
  • Longitud del rodillo: 50 m
  • Radio de flexión mín.: 35 mm
  • Manguera Ø fuera: 15,5 mm
  • Diámetro interior del tubo: 10 mm
  • Rango de temperatura máx.: 60 °C
  • Rango de temperatura mín.: -20 °C
  • Presión de servicio máx. a 23 °C: 15 bar