Fresa circolare TriMILL 02 d h6 16HB L1=28,7

Codice art.: 123446
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
Codice articolo 123446
EAN / GTIN 2000010802869
Codice del produttore 123446
Produttore/persona responsabile mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Descrizione

Descrizione:

Tipo TriMILL 02, diametro gambo d h6 [mm] 16, forma gambo DIN1835/6535 HB (Weldon), diametro tagliente D [mm] 17,5, alimentazione interna del refrigerante sì, TriMILL dimensione 02, profondità di taglio S max [mm] 2,75, d1 [mm] 12, L1 [mm] 28,7, sedi delle placchette 1, versione del gambo in acciaio, giraviti 111671, vite 107547, coppia di serraggio delle viti [Nm] 3,8 Nm