Cuerpo de fresa circular TriMILL 02 d h6 16HB L1=28,7

N.º do artigo: 123446
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
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
Número do artigo 123446
EAN/GTIN 2000010802869
Número do fabricante 123446
Fabricante/responsável mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Descrição

Descrição:

Tipo TriMILL 02, diámetro del vástago d h6 [mm] 16, forma del vástago DIN1835/6535 HB (Weldon), diámetro de corte D [mm] 17,5, suministro interno de refrigerante sí, tamaño TriMILL 02, profundidad de corte S máx. [mm] 2,75, d1 [mm] 12, L1 [mm] 28,7, asientos de plaquita 1, diseño del vástago acero, destornillador 111671, tornillo 107547, par de apriete del tornillo [Nm] 3,8 Nm