Krožni rezkalni telo TriMILL 02 d h6 16HB L1=28,7

Št. art.: 123446
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 123446
EAN/GTIN 2000010802869
Številka proizvajalca 123446
Proizvajalec/odgovorna oseba mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Opis

Opis:

Tip TriMILL 02, premer stebla d h6 [mm] 16, oblika stebla DIN1835/6535 HB (Weldon), premer rezila D [mm] 17,5, notranji dovod hladilne tekočine da, velikost TriMILL 02, globina rezanja S max [mm] 2,75, d1 [mm] 12, L1 [mm] 28,7, sedeži plošč 1, izvedba stebla jeklo, izvijač 111671, vijak 107547, navor privijanja vijakov [Nm] 3,8 Nm