Corpul de frezare circulară TriMILL 02 d h6 16HB L1=28,7

Cod articol.: 123446
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 123446
EAN / GTIN 2000010802869
Număr producător 123446
Producător/responsabil mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Descriere

Descriere:

Tip TriMILL 02, diametru tijă d h6 [mm] 16, formă tijă DIN1835/6535 HB (Weldon), diametru tăiere D [mm] 17,5, alimentare internă cu lichid de răcire da, dimensiune TriMILL 02, adâncime de canelare S max. [mm] 2,75, d1 [mm] 12, L1 [mm] 28,7, locașuri plăci 1, execuție tija oțel, șurubelniță 111671, șurub 107547, cuplu de strângere șurub [Nm] 3,8 Nm