Cirkelvormig freeslichaam TriMILL 02 d h6 16HB L1=28,7

Artikelnummer: 123446
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 123446
EAN/GTIN 2000010802869
Nummer fabrikant 123446
Fabrikant/verantwoordelijke persoon mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Omschrijving

Omschrijving:

Type TriMILL 02, schachtdiameter d h6 [mm] 16, schachtvorm DIN1835/6535 HB (Weldon), snijdiameter D [mm] 17,5, interne koelvloeistoftoevoer ja, TriMILL-maat 02, steekdiepte S max [mm] 2,75, d1 [mm] 12, L1 [mm] 28,7, plaatpassingen 1, schachtuitvoering staal, schroevendraaier 111671, schroef 107547, aanhaalmoment [Nm] 3,8 Nm