Cirkulær fræsekrop TriMILL 02 d h6 16HB L1=28,7

Art.-nr.: 123446
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer 123446
EAN/GTIN 2000010802869
Producentnummer 123446
Producent/ansvarlig person mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Type TriMILL 02, skaftdiameter d h6 [mm] 16, skaftform DIN1835/6535 HB (Weldon), skærediameter D [mm] 17,5, indvendig kølemiddeltilførsel ja, TriMILL størrelse 02, stikdybde S maks. [mm] 2,75, d1 [mm] 12, L1 [mm] 28,7, plateholdere 1, skaftudførelse stål, skruetrækker 111671, skrue 107547, skruetilspændingsmoment [Nm] 3,8 Nm