Cuerpo de fresa circular TriMILL 02 d h6 16HB L1=28,7

Número de artículo: 123446
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)
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
Número de artículo 123446
EAN / GTIN 2000010802869
Número del fabricante 123446
Fabricante/responsable mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Descripción

Descripción:

Tipo TriMILL 02, diámetro del vástago d h6 [mm] 16, forma del vástago DIN1835/6535 HB (Weldon), diámetro de corte D [mm] 17,5, suministro interno de refrigerante sí, tamaño TriMILL 02, profundidad de corte S máx. [mm] 2,75, d1 [mm] 12, L1 [mm] 28,7, asientos de plaquita 1, diseño del vástago acero, destornillador 111671, tornillo 107547, par de apriete del tornillo [Nm] 3,8 Nm