• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zirkularfräskörper TriMILL 02 d h6 16HB L1=28,7

Artikel-Nr.: 123446
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 123446
EAN / GTIN 2000010802869
Herstellernummer 123446
Hersteller/verantwortliche Person mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Beschreibung

Beschreibung:

Typ TriMILL 02, Schaftdurchmesser d h6 [mm] 16, Schaftform DIN1835/6535 HB (Weldon), Schneidendurchmesser D [mm] 17,5, Innere Kühlmittelzufuhr ja, TriMILL Grösse 02, Stechtiefe S max [mm] 2,75, d1 [mm] 12, L1 [mm] 28,7, Plattensitze 1, Schaftausführung Stahl, Schraubendreher 111671, Schraube 107547, Schraubenanzugsmoment [Nm] 3,8 Nm