• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 11 al 15 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto

Punta elicoidale in HSS N, TiN, ⌀ DC h8: 1mm

Codice art.: 114360 1
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
  • Quantità minima d‘ordine 5 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 5 Articolo
Prezzo per 5 Articolo: 8,55 €
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC h8 (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Materiale da taglio: HSS
  • Norma: DIN 338
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: h8
  • Angolo di affilatura: 118

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Nominale DC 1 mm
Rivestimento TiN
Materiale da taglio HSS
Norma DIN 338
Modello N
Tolleranza ⌀ nominale h8
Angolo di affilatura 118 grado
Angolo dell’elica 35-40 grado
Codolo codolo cilindrico
Numero taglienti Z 2
Passaggio interno per LR no
Profondità di foratura massima consigliata L2 10,5 mm
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 12 mm
Lunghezza complessiva L 34 mm
⌀ Codolo Ds 1 mm
Avanzamento f in acciaio < 500 N/mm2 0,05 mm/gir.
Colore collarino senza
Tipo di prodotto Punta elicoidale

Identificazione e classificazione

Codice articolo 114360 1
copia
EAN / GTIN 4045197016164
copia
Codice del produttore 114360 1
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
56
Alluminio > 10% Si
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
50
Acciaio < 500 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
50
Acciaio < 750 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
37
Acciaio < 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
31
Acciaio < 1100 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
12
Acciaio < 1400 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
10
INOX < 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
M
Codice ISO:
15
INOX > 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
M
Codice ISO:
10
Ti > 850 N/mm²
adatto per / [m/min]
S
Codice ISO:
6
GG(G)
adatto per / [m/min]
K
Codice ISO:
31
CuZn
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
80
Olio
adatto per / [m/min]
 
a umido max.
adatto per / [m/min]
 

Descrizione

Esecuzione:

Nocciolo senza conicità.
Affilatura di precisione dei taglienti.
Profilo rettificato:
concentricità radiale elevata e affilatura precisa dei taglienti, punte per la produzione in serie.
Con punta di forma C a partire dalla Dim. 2,4 mm.

Raccomandazioni:

Profondità di foratura massima:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript