Armadio portautensili ∙ con assortimento ∙ 640 mm x 250 mm x 1000 mm

Codice art.: 111/116
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 1-2 settimane
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Armadio per utensili

Identificazione e classificazione

Codice articolo 111/116
copia
EAN / GTIN 4000896003105
copia
Codice del produttore 111/116
copia
Numero-L L60140 3002
copia
Produttore HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descrizione

Descrizione:

  • Sistema di ordinamento a sospensione e supporti per utensili e alloggiamenti in espanso morbido per serie di chiavi a bussola
  • Apertura chiave: ∙ 0,5 x 23 – 1,6 x 10 ∙ 2 – 32 ∙ PH1 – PH2 ∙ PZ1 – PZ2 ∙ T8 – T40
  • Dimensioni / Lunghezza: 640 mm x 250 mm x 1000 mm
  • Peso netto (kg): 46.4 kg
  • Numero utensili: 116

Fornitura:

Armadio portautensili 111L

Supporto portautensili 111/116HL
Supporto portautensili 111-03L 111-03R 111-04 111-05 111-06 111-10 111-15 111-22
Vite per lamiera 111-28
Supporto 603/17HL
Supporto portautensili 2025X
Binari di guida ∙ con ganci 2025X-6/4

Chiave combinata a forchetta/ad anello 603-6

Chiave combinata a forchetta/ad anello 603-7

Chiave combinata a forchetta/ad anello 603-8

Chiave combinata a forchetta/ad anello 603-9

Chiave combinata a forchetta/ad anello 603-10

Chiave combinata a forchetta/ad anello 603-11

Chiave combinata a forchetta/ad anello 603-12

Chiave combinata a forchetta/ad anello 603-13

Chiave combinata a forchetta/ad anello 603-14

Chiave combinata a forchetta/ad anello 603-15

Chiave combinata a forchetta/ad anello 603-16

Chiave combinata a forchetta/ad anello 603-17

Chiave combinata a forchetta/ad anello 603-18

Chiave combinata a forchetta/ad anello 603-19

Chiave combinata a forchetta/ad anello 603-21

Chiave combinata a forchetta/ad anello 603-22

Chiave combinata a forchetta/ad anello 603-24

Chiave a doppio anello 630-6X7

Chiave a doppio anello 630-8X9

Chiave a doppio anello 630-10X11

Chiave a doppio anello 630-12X13

Chiave a doppio anello 630-14X15

Chiave a doppio anello 630-16X17

Chiave a doppio anello 630-18X19

Chiave a doppio anello 630-20X22

Chiave a doppio anello 630-21X23

Chiave a doppio anello 630-24X27

Chiave a doppio anello 630-30X32

Scalpello a tagliente diritto 730-3

Scalpello a tagliente diritto 730-6

Punteruoli 746-1

Cacciaspine 748B-3

Cacciaspine 748B-4

Cacciaspine 748B-5

Cacciaspine 748B-6

Pinza universale 760N-1

Pinza universale 760N-2

Pinza universale 760N-3

Giravite HEXAnamic® 802-40

Giravite HEXAnamic® 802-55

Giravite HEXAnamic® 802-80

Giravite HEXAnamic® 802-100

Giravite HEXAnamic® 802-PH1

Giravite HEXAnamic® 802-PH2

Giravite HEXAnamic® 802-PZ1

Giravite HEXAnamic® 802-PZ2

Raschietto piatto 824

Inserto per chiave a bussola ∙ esagonale 850-4

Inserto per chiave a bussola ∙ esagonale 850-4.5

Inserto per chiave a bussola ∙ esagonale 850-5

Inserto per chiave a bussola ∙ esagonale 850-5.5

Inserto per chiave a bussola ∙ esagonale 850-6

Inserto per chiave a bussola ∙ esagonale 850-7

Inserto per chiave a bussola ∙ esagonale 850-8

Inserto per chiave a bussola ∙ esagonale 850-9

Inserto per chiave a bussola ∙ esagonale 850-10

Inserto per chiave a bussola ∙ esagonale 850-11

Leva a cricchetto reversibile a dentatura fine HiPer 863HP

Prolunga 867-2

Prolunga 868

Snodo universale 869

Inserto per chiave a bussola ∙ esagonale 900-10

Inserto per chiave a bussola ∙ esagonale 900-11

Inserto per chiave a bussola ∙ esagonale 900-12

Inserto per chiave a bussola ∙ esagonale 900-13

Inserto per chiave a bussola ∙ esagonale 900-14

Inserto per chiave a bussola ∙ esagonale 900-15

Inserto per chiave a bussola ∙ esagonale 900-16

Inserto per chiave a bussola ∙ esagonale 900-17

Inserto per chiave a bussola ∙ esagonale 900-18

Inserto per chiave a bussola ∙ esagonale 900-19

Inserto per chiave a bussola ∙ esagonale 900-20

Inserto per chiave a bussola ∙ esagonale 900-21

Inserto per chiave a bussola ∙ esagonale 900-22

Inserto per chiave a bussola ∙ esagonale 900-23

Inserto per chiave a bussola ∙ esagonale 900-24

Inserto per chiave a bussola ∙ esagonale 900-26

Inserto per chiave a bussola ∙ esagonale 900-27

Inserto per chiave a bussola ∙ esagonale 900-28

Inserto per chiave a bussola ∙ esagonale 900-30

Inserto per chiave a bussola ∙ esagonale 900-32

Manico a T 915

Leva a cricchetto reversibile a dentatura fine HiPer 916HP

Prolunga 917-5

Prolunga 918-10

Snodo universale 920

Inserto chiave a bussola per giraviti 985-5

Inserto chiave a bussola per giraviti 985-6

Inserto chiave a bussola per giraviti 985-8

Inserto chiave a bussola per giraviti 985-10

Tronchese con tagliente laterale ad impulso 1802-11

Pinza a becchi mezzotondi 1841A-22

Pinza per anelli di sicurezza 1845A-19

Pinza per anelli di sicurezza 1845C-19

Martello morbido in resina sintetica ∙ antirimbalzo 1952-35

Sega per metallo 1980N

Miniarchetti per seghette da metallo 1981

Serie di giraviti ad angolo 2100/7R
Giravite ad angolo 2100-02 2100-025 2100-03 2100-04 2100-05 2100-06 2100-08

Serie di giraviti ad angolo 2115-T/7R
Giravite ad angolo 2115-T8 2115-T10 2115-T15 2115-T20 2115-T25 2115-T30 2115-T40

Lima tonda 2120-8

Lima piatta smussata 2122-8

Lima triangolare 2123-8

Martello per meccanica BluGuard 2140-50

Flessometro 2154N-3

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Il tuo riferimento

Nel carrello

Al carrello
Al carrello