Regulator de presiune în linie, 2 x IG, fără aerisire secundară, G 1/4, 2 bar

Cod articol.: 101495
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Presiune de lucru maxim 18 bar
Serie inline
Alimentare cu energie Acționat cu aer comprimat
Lungimea totală 34 mm
Lăţimea totală 52 mm
Valoare debit 600 l/min
Presiune de lucru de 2 bar
Presiune de lucru până la 2 bar
Presiune maximă de funcționare 18 bar
Temperatura minimă de funcționare 0 °C
Temperatura maximă de funcționare 60 °C
Tip conectare Filet interior
Filet interior 1/4 inch
Materialul carcasei aluminiu
Tip produs regulator de presiune

Identificare și clasificare

Cod articol 101495
EAN / GTIN 4047322203814
Număr producător 101495
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Regulator de presiune în linie, 2 x IG, fără aerisire secundară, G 1/4, SW 17, presiune de lucru (presetată) 2 bar, PN max. 18 bar. Regulatorul cu membrană cu acțiune simplă poate fi instalat în orice sistem de aer comprimat. Deoarece presiunea este reglată din fabrică și nu poate fi modificată, produsul este protejat împotriva manipulării. Este recomandabil să montați regulatorul direct pe sculă, pentru a asigura alimentarea cu presiune corectă. Astfel, scula nu este solicitată de presiunea mai mare din sistemul de alimentare și este protejată împotriva fluctuațiilor de presiune din furtunuri, conducte etc. Prin utilizarea unui regulator de presiune în conductă se obține eficiență energetică și rentabilitate.

Caracteristică:

  • A: 34,0 mm
  • B: 52,0 mm
  • SW: 17 mm
  • Serie: în linie
  • Carcasă: Zinc
  • Filet: G1/4
  • Debit: 600 l/min
  • Piese interioare: Alamă, NBR, oțel inoxidabil
  • Presiune de funcționare max.: 18 bar
  • Măsurarea debitului: laP1 = 12 bar și cădere de presiuneΔp = 0,5 bar
  • Interval de temperatură max.: 60 °C
  • Interval de temperatură min.: 0 °C
  • Presiune de lucru (presetată): 2 bar