Régulateur de pression en ligne, 2 x IG, sans purge secondaire, G 1/4, 2 bar

Réf.: 101495
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Pression de service maximale 18 bar
Série inline
Alimentation électrique fonctionnement à l’air comprimé
Longueur totale 34 mm
Largeur totale 52 mm
Débit 600 l/min
Pression de service de 2 bar
Pression de service jusqu’à 2 bar
Pression de service maximale 18 bar
Température de fonctionnement minimale 0 °C
Température de fonctionnement maximale 60 °C
Type de raccordement filetage intérieur
Filetage intérieur 1/4 pouce
Matériau boîtier aluminium
Type de produit pressostats

Identification et classification

Référence article 101495
EAN / GTIN 4047322203814
Réf. fabricant 101495
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Régulateur de pression en ligne, 2 x IG, sans purge secondaire, G 1/4, SW 17, pression de service (préréglée) 2 bar, PN max. 18 bar. Le régulateur à membrane à simple effet peut être intégré dans n’importe quel système à air comprimé. La pression étant réglée en usine et ne pouvant être modifiée, le produit est inviolable. Il est conseillé de monter le régulateur directement sur l’outil afin de lui fournir une pression correcte. Ainsi, l’outil n’est pas soumis à la pression plus élevée du système d’alimentation et est protégé contre les variations de pression dans les tuyaux, les conduites, etc. L’utilisation d’un régulateur de pression de conduite permet d’obtenir une efficacité énergétique et une rentabilité optimales.

Caractéristique(s):

  • A: 34,0 mm
  • B: 52,0 mm
  • Ouv.: 17 mm
  • Série: en ligne
  • Boîtier: Zinc
  • Filetage: G 1/4
  • Débit: 600 l/min
  • pièces internes: Laiton, NBR, acier inoxydable
  • Pression de service max.: 18 bar
  • Mesure du débit: pourP1 = 12 bar et chute de pressionΔp = 0,5 bar
  • Plage de température max.: 60 °C
  • Plage de température min.: 0 °C
  • Pression de service (préréglée): 2 bar