• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Inline-Druckregler, 2 x IG, ohne Sekundärentlüftung, G 1/4, 2 bar

Artikel-Nr.: 101495
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Arbeitsdruck max. 18 bar
Serie inline
Energieversorgung Druckluftbetrieben
Länge gesamt 34 mm
Breite gesamt 52 mm
Durchflusswert 600 l/min
Arbeitsdruck min. 2 bar
Arbeitsdruck max. 2 bar
Betriebsdruck max. 18 bar
Betriebstemperatur min. 0 °C
Betriebstemperatur max. 60 °C
Art Anschluss Innen-Gewinde
Gewinde innen 1/4 Zoll
Material Gehäuse Aluminium
Produktart Druckregler

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 101495
EAN / GTIN 4047322203814
Herstellernummer 101495
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Inline-Druckregler, 2 x IG, ohne Sekundärentlüftung, G 1/4, SW 17, Arbeitsdruck (voreingestellt) 2 bar, PN max. 18 bar. Der einzelwirkende Membranregler kann in jedes Druckluftsystem eingebaut werden. Da der Druck werksseitig eingestellt ist und nicht verändert werden kann, ist das Produkt manipulationssicher. Es bietet sich an, den Regler direkt am Werkzeug zu montieren, um es mit korrektem Druck zu versorgen. Dadurch wird das Werkzeug nicht vom höheren Druck des Versorgungssystems belastet und ist vor Druckschwankungen in Schläuchen, Rohren etc. geschützt. Durch den Einsatz eines Leitungsdruckreglers wird Energieeffizienz und Wirtschaftlichkeit erreicht.

Merkmal:

  • A: 34,0 mm
  • B: 52,0 mm
  • SW: 17 mm
  • Serie: inline
  • Gehäuse: Zink
  • Gewinde: G 1/4
  • Durchfluss: 600 l/min
  • Innenteile: Messing, NBR, Edelstahl
  • Betriebsdruck max.: 18 bar
  • Durchflusswertmessung: bei P1 = 12 bar und Druckabfall Δp = 0,5 bar
  • Temperaturbereich max.: 60 °C
  • Temperaturbereich min.: 0 °C
  • Arbeitsdruck (voreingestellt): 2 bar

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb