Regulador de presión en línea, 2 x IG, sin purga secundaria, G 1/4, 2 bar

Número de artículo: 101495
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Presión de trabajo máxima 18 bar
Serie inline
Suministro de energía Funcionamiento con aire comprimido
Longitud total 34 mm
Anchura total 52 mm
Valor del flujo 600 l/min
Presión de trabajo desde 2 bar
Presión de trabajo hasta 2 bar
Presión máxima de funcionamiento 18 bar
Temperatura mínima de funcionamiento 0 °C
Temperatura máxima de funcionamiento 60 °C
Tipo de conexión Rosca interior
Rosca interior 1/4 pul
Material carcasa aluminio
Tipo de producto regulador de presión

Identificación y clasificación

Número de artículo 101495
EAN / GTIN 4047322203814
Número del fabricante 101495
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Regulador de presión en línea, 2 x IG, sin purga secundaria, G 1/4, SW 17, presión de trabajo (preajustada) 2 bar, PN máx. 18 bar. El regulador de membrana de acción simple puede instalarse en cualquier sistema de aire comprimido. Dado que la presión viene ajustada de fábrica y no se puede modificar, el producto es a prueba de manipulaciones. Es recomendable montar el regulador directamente en la herramienta para suministrarle la presión correcta. De este modo, la herramienta no se ve sometida a la presión más elevada del sistema de suministro y queda protegida frente a las fluctuaciones de presión en mangueras, tubos, etc. El uso de un regulador de presión de línea permite alcanzar una mayor eficiencia energética y rentabilidad.

Característica:

  • A: 34,0 mm
  • An: 52,0 mm
  • Anchura llave: 17 mm
  • Serie: en línea
  • Carcasa: Zinc
  • Rosca: G 1/4
  • Caudal: 600 l/min
  • piezas internas: Latón, NBR, acero inoxidable
  • Presión de funcionamiento máx.: 18 bar
  • Medición del valor de caudal: conP1 = 12 bar y caída de presiónΔp = 0,5 bar
  • Rango de temperatura máx.: 60 °C
  • Rango de temperatura mín.: 0 °C
  • Presión de trabajo (preajustada): 2 bar