Vgrajeni regulator tlaka, 2 x IG, brez sekundarnega prezračevanja, G 1/4, 2 bar

Št. art.: 101495
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Najvišji delovni tlak 18 bar
Serija inline
Napajanje na stisnjen zrak
Skupna dolžina 34 mm
Celotna širina 52 mm
Pretok 600 l/min
Delovni tlak od 2 bar
Delovni tlak do 2 bar
Najvišji delovni tlak 18 bar
Najnižja delovna temperatura 0 °C
Najvišja delovna temperatura 60 °C
Vrsta priključka notranji navoj
Notranji navoj 1/4 col
Material ohišja aluminij
Vrsta izdelka regulator tlaka

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 101495
EAN/GTIN 4047322203814
Številka proizvajalca 101495
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Vgrajeni regulator tlaka, 2 x IG, brez sekundarnega prezračevanja, G 1/4, SW 17, delovni tlak (prednastavljen) 2 bar, PN max. 18 bar. Enostavno delujoči membranski regulator se lahko vgradi v vsak sistem stisnjenega zraka. Ker je tlak nastavljen v tovarni in ga ni mogoče spremeniti, je izdelek zaščiten pred nedovoljenim posegom. Regulator je priporočljivo namestiti neposredno na orodje, da se zagotovi pravilni tlak. Tako orodje ni obremenjeno z višjim tlakom v sistemu oskrbe in je zaščiteno pred nihanji tlaka v ceveh, cevovodih itd. Z uporabo regulatorja tlaka v cevovodu se doseže energetska učinkovitost in gospodarnost.

Lastnosti:

  • A: 34,0 mm
  • B: 52,0 mm
  • SW: 17 mm
  • Serija: inline
  • Ohišje: Cink
  • Navoj: G 1/4
  • Pretok: 600 l/min
  • Notranji deli: medenina, NBR, nerjaveče jeklo
  • Delovni tlak maks.: 18 barov
  • Merjenje pretoka: priP1 = 12 bar in padcu tlakaΔp = 0,5 bar
  • Temperaturno območje max.: 60 °C
  • Temperaturno območje min.: 0 °C
  • Delovni tlak (prednastavljen): 2 barov