Inline regulátor tlaku, 2 x IG, bez sekundárního odvzdušnění, G 1/4, 2 bar

Artiklové číslo: 101495
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pracovní tlak maximální 18 bar
Řada inline
Zásobování energií Provoz na stlačený vzduch
Celková délka 34 mm
Celková šířka 52 mm
Hodnota průtoku 600 l/min
Pracovní tlak od 2 bar
Pracovní tlak do 2 bar
Provozní tlak maximální 18 bar
Provozní teplota minimální 0 °C
Provozní teplota maximální 60 °C
Typ přípojky Vnitřní závit
Vnitřní závit 1/4 palec
Materiál pouzdra hliník
Druh produktu regulátor tlaku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 101495
EAN / GTIN 4047322203814
Číslo výrobce 101495
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Inline regulátor tlaku, 2 x IG, bez sekundárního odvzdušnění, G 1/4, SW 17, pracovní tlak (přednastavený) 2 bar, PN max. 18 bar. Jednočinný membránový regulátor lze zabudovat do každého systému stlačeného vzduchu. Tlak je nastaven z výroby a nelze jej změnit, takže produkt je odolný proti manipulaci. Regulátor je vhodné namontovat přímo na nástroj, aby byl zajištěn správný tlak. Tímto způsobem není nástroj zatěžován vyšším tlakem v přívodním systému a je chráněn před kolísáním tlaku v hadicích, trubkách atd. Použitím regulátoru tlaku potrubí se dosahuje energetické účinnosti a hospodárnosti.

Charakteristika:

  • A: 34,0 mm
  • Š: 52,0 mm
  • OK: 17 mm
  • Řada: inline
  • Kryty a skříně: Zinek
  • Závit: G 1/4
  • Průtok: 600 l/min
  • Vnitřní díly: mosaz, NBR, nerezová ocel
  • Provozní tlak max: 18 bar
  • měření průtoku: přiP1 = 12 bar a poklesu tlakuΔp = 0,5 bar
  • Teplotní rozsah max.: 60 °C
  • Rozsah teplot min.: 0 °C
  • Pracovní tlak (přednastavený): 2 bar