Distributore «variobloc», BG 2, G 1, con 4 uscite

Codice art.: 100726
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
Colore blue; black
Pressione di esercizio max. 6 bar
Numero di attacchi distributore 4
Larghezza 56 mm
Lunghezza 124 mm
Tipo di prodotto Cassetta di distribuzione
Tipo di collegamento Raccordo filettato

Identificazione e classificazione

Codice articolo 100726
EAN / GTIN 4047322212632
Codice del produttore 100726
Numero-L L00970 119898
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Distributore «variobloc», BG 2, G 1, con 4 uscite: in alto / in basso G 3/8 / G 1/2 e davanti / dietro G 1/4. Per l’aspirazione di aria non lubrificata quando il distributore è flangiato a monte del lubrificatore. Una valvola di ritegno integrata impedisce il riflusso dell’olio dal lubrificatore a nebbia o dalla tubazione.

Proprietà:

  • A: 124,0 mm
  • B: 56,0 mm
  • BG: 2
  • Serie: variobloc
  • Filettatura: G + 1
  • Flusso: 5000 l/min
  • Numero di uscite: 4 (tutti sigillati alla consegna)
  • Uscita superiore / inferiore: G 3/8 / G 1/2
  • Pendenza anteriore / posteriore: G 1/4
  • Misurazione del valore di portata: con P1 = 6 bar e caduta di pressione Δp = 1 bar