Distribuidor «variobloc», BG 2, G 1, con 4 salidas

N.º do artigo: 100726
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Cor azul; negro
Pressão de serviço máx. 6 bar
Número de ligações do distribuidor 4
Largura 56 mm
Comprimento 124 mm
Tipo de produto Caixa de distribuição
Tipo de ligação ligação roscada

Identificação e classificação

Número do artigo 100726
EAN/GTIN 4047322212632
Número do fabricante 100726
Número L L00970 119898
Fabricante/responsável Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descrição

Descrição:

Distribuidor «variobloc», BG 2, G 1, con 4 salidas: arriba / abajo G 3/8 / G 1/2 y delante / detrás G 1/4. Para extraer aire sin lubricar cuando el distribuidor está embridado delante del lubricador de niebla. Una válvula antirretorno integrada evita que entre aceite del lubricador de niebla o de la tubería.

Característica:

  • A: 124,0 mm
  • An: 56,0 mm
  • BG: 2
  • Serie: variobloc
  • Rosca: G 1
  • Caudal: 5000 l/min
  • Número de bajas: 4 (todos precintados en el momento de la entrega)
  • Salida arriba / abajo: G 3/8 / G 1/2
  • Salida delantera / trasera: G 1/4
  • Medición del valor de caudal: con P1 = 6 bar y caída de presión Δp = 1 bar