Rozdělovač „variobloc“, BG 2, G 1, se 4 výstupy

Artiklové číslo: 100726
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Barva modrá; Černá
Provozní tlak max 6 bar
Počet přípojek rozdělovače 4
Šířka 56 mm
Délka 124 mm
Druh produktu Krabice rozvaděče
Typ připojení Připojovací závit

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 100726
EAN / GTIN 4047322212632
Číslo výrobce 100726
L-číslo L00970 119898
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Rozdělovač „variobloc“, BG 2, G 1, se 4 výstupy: nahoře / dole G 3/8 / G 1/2 a vpředu / vzadu G 1/4. Pro odběr neolejeného vzduchu, pokud je rozdělovač připojen před mlžným mazacím zařízením. Integrovaný zpětný ventil zabraňuje zpětnému proudění oleje z mlžného mazání nebo potrubí.

Charakteristika:

  • A: 124,0 mm
  • Š: 56,0 mm
  • BG: 2
  • Řada: variobloc
  • Závit: G 1
  • Průtok: 5000 l/min
  • Počet odchodů: 4 (při dodání všechny uzavřené)
  • Výstup nahoře / dole: G 3/8 / G 1/2
  • Odklon vpředu / vzadu: G 1/4
  • měření průtoku: při P1 = 6 bar a pokles tlaku Δp = 1 bar