Razdelilnik »variobloc«, BG 2, G 1, s 4 izhodi

Št. art.: 100726
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Barva modra; črna
Delovni tlak maks. 6 bar
Število razdelilnih priključkov 4
Širina 56 mm
Dolžina L 124 mm
Vrsta izdelka Razdelilna doza
Vrsta priključka navojni priključek

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 100726
EAN/GTIN 4047322212632
Številka proizvajalca 100726
L-število L00970 119898
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Razdelilnik »variobloc«, BG 2, G 1, s 4 izhodi: zgoraj / spodaj G 3/8 / G 1/2 in spredaj / zadaj G 1/4. Za odvzem neoljenega zraka, če je razdelilnik pripet pred razpršilnik olja. Vgrajen povratni ventil preprečuje dotok olja iz mazalnika megle ali cevi.

Lastnosti:

  • A: 124,0 mm
  • B: 56,0 mm
  • BG: 2
  • Serija: variobloc
  • Navoj: G 1
  • Pretok: 5000 l/min
  • Število odhodov: 4 (ob dobavi vsi zaprti)
  • Izhod zgoraj / spodaj: G 3/8 / G 1/2
  • Odhod spredaj / zadaj: G 1/4
  • Merjenje pretoka: pri P1 = 6 bar in padcu tlaka Δp = 1 bar