Verdeler ”variobloc”, BG 2, G 1, met 4 uitgangen

Artikelnummer: 100726
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Technische gegevens

Kleur blauw; zwart
Bedrijfsdruk max. 6 bar
Aantal verdeelaansluitingen 4
Breedte 56 mm
Lengte L 124 mm
Producttype Verdeelstuk
Type aansluiting draadaansluiting

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 100726
EAN/GTIN 4047322212632
Nummer fabrikant 100726
L-nummer L00970 119898
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Verdeler ”variobloc”, BG 2, G 1, met 4 uitgangen: boven / onder G 3/8 / G 1/2 en voor / achter G 1/4. Voor het afzuigen van niet-geoliede lucht wanneer de verdeler vóór de mistolie-injector wordt gemonteerd. Een geïntegreerde terugslagklep voorkomt dat er olie uit de nevelsmering of de leiding terugstroomt.

Kenmerk:

  • A: 124,0 mm
  • B: 56,0 mm
  • BG: 2
  • Serie: variobloc
  • Schroefdraad: G 1
  • Debiet: 5000 l/min.
  • Aantal vertrekkers: 4 (bij levering allemaal gesloten)
  • Uitgang boven / onder: G 3/8 / G 1/2
  • Afstand voor / achter: G 1/4
  • Doorstroomwaarde meting: bij P1 = 6 bar en drukval Δp = 1 bar

Downloads en documenten