Distribuitor „variobloc”, BG 2, G 1, cu 4 ieșiri

Cod articol.: 100726
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Culoarea albastru; negru
Presiune de funcționare max. 6 bar
Număr racorduri distribuţie 4
Lăţime 56 mm
Lungime L 124 mm
Tip produs Doză de distribuţie
Tipul conexiunii Racord filetat

Identificare și clasificare

Cod articol 100726
EAN / GTIN 4047322212632
Număr producător 100726
L-Număr L00970 119898
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Distribuitor „variobloc”, BG 2, G 1, cu 4 ieșiri: sus / jos G 3/8 / G 1/2 și față / spate G 1/4. Pentru preluarea aerului neuleiat atunci când distribuitorul este montat în fața lubrifiantului cu ceață. O supapă de refulare integrată împiedică pătrunderea uleiului din lubrifiantul cu ceață sau din conductă.

Caracteristică:

  • A: 124,0 mm
  • B: 56,0 mm
  • BG: 2
  • Serie: variobloc
  • Filet: G 1
  • Debit: 5000 l/min
  • Număr de ieșiri: 4 (la livrare, toate sigilate)
  • Ieșire sus / jos: G 3/8 / G 1/2
  • Înclinație față / spate: G1/4
  • Măsurarea debitului: la P1 = 6 bar și căderea de presiune Δp = 1 bar