Distributeur « variobloc », BG 2, G 1, avec 4 sorties

Réf.: 100726
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Couleur bleu; noir
Pression de service max. 6 bar
Nombre de raccords de distribution 4
Largeur 56 mm
Longueur L 124 mm
Type de produit Boîtes de distribution
Type de raccordement filetage

Identification et classification

Référence article 100726
EAN / GTIN 4047322212632
Réf. fabricant 100726
Article hors catalogue L00970 119898
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Distributeur « variobloc », BG 2, G 1, avec 4 sorties: en haut / en bas G 3/8 / G 1/2 et à l’avant / à l’arrière G 1/4. Pour prélever de l’air non huilé lorsque le distributeur est monté devant le lubrificateur. Un clapet anti-retour intégré empêche l’huile de s’écouler du lubrificateur ou de la conduite.

Caractéristique(s):

  • A: 124,0 mm
  • B: 56,0 mm
  • BG: 2
  • Série: variobloc
  • Filetage: G 1
  • Débit: 5000 l/min
  • Nombre de départs: 4 (tous fermés à la livraison)
  • Sortie en haut / en bas: G 3/8 / G 1/2
  • Départ avant / arrière: G 1/4
  • Mesure du débit: pour P1 = 6 bar et chute de pression Δp = 1 bar