• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Verteiler »variobloc«, BG 2, G 1, mit 4 Abgängen

Artikel-Nr.: 100726
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe blau; schwarz
Betriebsdruck max. 6 bar
Anzahl Verteiler-Anschlüsse 4
Breite 56 mm
Länge L 124 mm
Produktart Verteilerdose
Art Anschluss Gewindeanschluss

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 100726
EAN / GTIN 4047322212632
Herstellernummer 100726
L-Nummer L00970 119898
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Verteiler »variobloc«, BG 2, G 1, mit 4 Abgängen: oben / unten G 3/8 / G 1/2 und vorne / hinten G 1/4. Zur Entnahme ungeölter Luft wenn der Verteiler vor dem Nebelöler angeflanscht wird. Ein integriertes Rückschlagventil verhindert das Einfließen von Öl aus dem Nebelöler oder der Leitung.

Merkmal:

  • A: 124,0 mm
  • B: 56,0 mm
  • BG: 2
  • Serie: variobloc
  • Gewinde: G 1
  • Durchfluss: 5000 l/min
  • Anzahl der Abgänge: 4 (bei Lieferung alle verschlossen)
  • Abgang oben / unten: G 3/8 / G 1/2
  • Abgang vorne / hinten: G 1/4
  • Durchflusswertmessung: bei P1 = 6 bar und Druckabfall Δp = 1 bar

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb