{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Serie | multifix | |
| Alimentazione | Nessuna fornitura di energia | |
| Lunghezza complessiva | 47,8 mm | |
| Larghezza complessiva | 67 mm | |
| Altezza complessiva | 192,1 mm | |
| Pressione di lavoro da | 0,2 bar | |
| Pressione di lavoro fino a | 6 bar | |
| Pressione di esercizio massima | 16 bar | |
| Temperatura operativa min. | -10 °C | |
| Temperatura operativa max. | 60 °C | |
| Tipo di collegamento | Filetto interno | |
| Filettatura interna | 1/4 pollici | |
| Materiale corpo | alluminio | |
| Tipo di prodotto | filtro regolatore | |
| Materiale corpo | alluminio |
| Codice articolo | 100469 | |
| EAN / GTIN | 4047322392426 | |
| Codice del produttore | 100469 | |
| Numero-L | L00970 119695 | |
| Produttore/persona responsabile | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |