Regulador con filtro «multifix», recipiente de policarbonato, BG 1, G 1/4, 0, 2-6 bar, HA

Número de artículo: 100469
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Serie multifix
Suministro de energía Sin suministro de energía
Longitud total 47,8 mm
Anchura total 67 mm
Altura total 192,1 mm
Presión de trabajo desde 0,2 bar
Presión de trabajo hasta 6 bar
Presión máxima de funcionamiento 16 bar
Temperatura mínima de funcionamiento -10 °C
Temperatura máxima de funcionamiento 60 °C
Tipo de conexión Rosca interior
Rosca interior 1/4 pul
Material carcasa aluminio
Tipo de producto regulador de filtro
Material carcasa aluminio

Identificación y clasificación

Número de artículo 100469
EAN / GTIN 4047322392426
Número del fabricante 100469
Número L L00970 119695
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Regulador con filtro «multifix» con recipiente de policarbonato y manómetro, 5 µm, BG 1, G 1/4, PE máx. 16 bar, rango de regulación 0, 2 - 6 bar, válvula de purga: HA. Regulador de presión de membrana independiente de la presión previa, con retroalimentación y purga secundaria, en combinación con un separador centrífugo. El ajuste de presión se puede bloquear presionando la rueda manual.

Característica:

  • A: 47,8 mm
  • An: 192,1 mm
  • C: 67,0 mm
  • D: 125,1 mm
  • BG: 1
  • DN: 6
  • Serie: multifix
  • Carcasa: Fundición a presión de zinc
  • Rosca: G 1/4
  • Envase: Depósito de policarbonato
  • Caudal: 1600 l/min
  • capó: Latón POM
  • material de sellado: NBR
  • finura del filtro: 5 µm
  • Purgador de condensados: semiautomático
  • Rango de regulación máx.: 6 bar
  • Rango de regulación mín.: 0,2 bar
  • Presión de entrada máx.: 16 bar
  • Medición del valor de caudal: con P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar y caída de presión Δp = 1 bar
  • Indicador del manómetro máx.: 10 bar
  • Indicador del manómetro mín.: 0 bar
  • Temperatura máxima del medio.: 60 °C
  • Temperatura del medio mín.: -10 °C
  • Temperatura ambiente máx.: 60 °C
  • Temperatura ambiente mín.: -10 °C