{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Pressione di lavoro max. | 3 bar | |
| Serie | multifix-mini | |
| Alimentazione | Funzionamento ad aria compressa | |
| Lunghezza complessiva | 40 mm | |
| Larghezza complessiva | 63 mm | |
| Altezza complessiva | 165,5 mm | |
| Pressione di lavoro da | 0,1 bar | |
| Pressione di lavoro fino a | 3 bar | |
| Pressione di esercizio massima | 16 bar | |
| Temperatura operativa min. | -10 °C | |
| Temperatura operativa max. | 60 °C | |
| Tipo di collegamento | Raccordo filettato | |
| Materiale corpo | alluminio; plastica | |
| Tipo di prodotto | filtro regolatore | |
| Materiale corpo | alluminio; plastica |
| Codice articolo | 100351 | |
| EAN / GTIN | 4047322344647 | |
| Codice del produttore | 100351 | |
| Produttore/persona responsabile | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |