Prefiltro «multifix-mini» con contenitore metallico, 0,3 µm, BG 0, G 1/8

Codice art.: 100370
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
Pressione di lavoro max. 16 bar
Serie multifix-mini
Alimentazione Funzionamento ad aria compressa

Identificazione e classificazione

Codice articolo 100370
EAN / GTIN 4047322132268
Codice del produttore 100370
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Prefiltro «multifix-mini» con contenitore metallico, 0,3 µm, BG 0, G 1/8, PE max. 16 bar, temperatura ambiente del fluido max. 60 °C, scarico condensa HA. Per filtrare impurità solide superiori a 0,3 µm.

Proprietà:

  • A: 40,0 mm
  • B: 111,6 mm
  • C: 12,3 mm
  • D: 102,5 mm
  • BG: 0
  • DN: 5
  • Serie: multifix-mini
  • Cassettiera: Lega di zinco
  • Filettatura: G 1/8
  • Contenitore: contenitori metallici
  • Flusso: 130 l/min
  • Efficienza: 99,999%
  • materiale di tenuta: NBR
  • Elemento filtrante: POM cartaceo
  • finezza del filtro: 0,3 µm
  • Scarico della condensa: semiautomatico
  • Pressione massima in ingresso: 16 bar
  • Misurazione del valore di portata: con P1 = 6 bar e caduta di pressione Δp = 0,02 bar
  • Temperatura massima del fluido: 60 °C
  • Temperatura del fluido min.: -10 °C
  • Temperatura ambiente max.: 60 °C
  • Temperatura ambiente min.: -10 °C