Regulador con filtro «multifix-mini», con recipiente de policarbonato, G 1/8, 0, 1 - 3 bar

Número de artículo: 100351
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Presión de trabajo máxima 3 bar
Serie multifix-mini
Suministro de energía Funcionamiento con aire comprimido
Longitud total 40 mm
Anchura total 63 mm
Altura total 165,5 mm
Presión de trabajo desde 0,1 bar
Presión de trabajo hasta 3 bar
Presión máxima de funcionamiento 16 bar
Temperatura mínima de funcionamiento -10 °C
Temperatura máxima de funcionamiento 60 °C
Tipo de conexión Conexión roscada
Material carcasa aluminio; plástico
Tipo de producto regulador de filtro
Material carcasa aluminio; plástico

Identificación y clasificación

Número de artículo 100351
EAN / GTIN 4047322344647
Número del fabricante 100351
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Regulador con filtro «multifix-mini» con recipiente de policarbonato y manómetro, 5 µm, BG 0, G 1/8, PE máx. 16 bar, rango de regulación 0, 1 - 3 bar, válvula de purga: HA. Regulador de presión de membrana independiente de la presión previa, con retroalimentación y purga secundaria, en combinación con un separador centrífugo. El ajuste de presión se puede bloquear presionando la rueda manual.

Característica:

  • A: 40,0 mm
  • An: 165,5 mm
  • C: 63,0 mm
  • D: 102,5 mm
  • BG: 0
  • DN: 5
  • Serie: multifix-mini
  • Carcasa: Fundición a presión de zinc
  • Rosca: G 1/8
  • Envase: Depósito de policarbonato
  • Caudal: 1450 l/min
  • capó: Latón POM
  • material de sellado: NBR
  • finura del filtro: 5 µm
  • Purgador de condensados: semiautomático
  • Rango de regulación máx.: 3 bar
  • Rango de regulación mín.: 0,1 bar
  • Presión de entrada máx.: 16 bar
  • Medición del valor de caudal: con P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar y caída de presión Δp = 1 bar
  • Indicador del manómetro máx.: 4 bar
  • Indicador del manómetro mín.: 0 bar
  • Temperatura máxima del medio.: 60 °C
  • Temperatura del medio mín.: -10 °C
  • Temperatura ambiente máx.: 60 °C
  • Temperatura ambiente mín.: -10 °C